Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÁSZTORFORGÓ PGS50120ZN-TPU22 (GG) forgatható lemez görgő 315 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB9XGN 2G045

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(GG) forgólapos görgő 315 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB9XGN Típus: PGS50120ZN-TPU22 (GG)Kereszthivatkozás: 2G045
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
€32.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert45 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-3/4"
Terhelési érték315 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság6.25 "
Lemezméret2-5/8 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
PÁSZTORFORGÓ PGS30120ZN-TPU21 (GG) forgatható lemez görgő 250 Lb 3 hüvelyk átmérőjű | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem0-299 font250 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€16.77
PÁSZTORFORGÓ PGS40120ZN-TPU22 (GG) forgatható lemez görgő 300 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.80
PÁSZTORVETŐ PGS30120ZN-TPR21 (GG) forgatható lemez görgő 210 Lb 3 hüvelyk átmérőjű | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem0-299 font210 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€5.38
PÁSZTOR GÖRGŐ PGS60120ZN-TPR33 (GG) Forgatható lemez görgő 300 Lb 6 hüvelyk átmérő | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€32.62
PÁSZTORFORGÓ PGS60120ZN-TPU33 (GG) forgatható lemez görgő 300 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€27.24
PÁSZTORGÖRGŐ PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Forgólapos görgő fékkel 300 Lb 6 hüvelyk Átmérő | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Igen300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€38.43
PÁSZTORGÖRGŐ PGS50120ZN-TPU22(BG) Forgólapos görgő 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nem300-999 font315 font5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€27.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(GG) forgólapos görgő 315 Lb 5 hüvelyk átmérő
€32.31 /Mértékegység