Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÁSZTORGÖRGŐ PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Forgólapos görgő fékkel 300 Lb 6 hüvelyk Átmérő | AC8XNM 3ENY1

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Swivel Plate Caster With Brake 300 Lb 6 Inch Diameter

Raktáron
Tétel: AC8XNM Típus: PGS60120ZN-TPU33(GG)TBKereszthivatkozás: 3ENY1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaKerékpánt
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
durométert45 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-3/4"
Terhelési érték300 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság7.25 "
Lemezméret2-5/8 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8716903000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
PÁSZTORFORGÓ PGS30120ZN-TPU21 (GG) forgatható lemez görgő 250 Lb 3 hüvelyk átmérőjű | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem0-299 font250 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€16.77
PÁSZTORFORGÓ PGS40120ZN-TPU22 (GG) forgatható lemez görgő 300 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.80
PÁSZTORFORGÓ PGS50120ZN-TPU22 (GG) forgatható lemez görgő 315 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font315 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€32.31
PÁSZTORVETŐ PGS30120ZN-TPR21 (GG) forgatható lemez görgő 210 Lb 3 hüvelyk átmérőjű | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem0-299 font210 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€5.38
PÁSZTOR GÖRGŐ PGS60120ZN-TPR33 (GG) Forgatható lemez görgő 300 Lb 6 hüvelyk átmérő | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€32.62
PÁSZTORFORGÓ PGS60120ZN-TPU33 (GG) forgatható lemez görgő 300 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nem300-999 font300 font5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€27.24
PÁSZTORGÖRGŐ PGS50120ZN-TPU22(BG) Forgólapos görgő 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nem300-999 font315 font5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€27.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Swivel Plate Caster With Brake 300 Lb 6 Inch Diameter
€38.43 /Mértékegység