START INTERNATIONAL LD8100 elektromos címkeadagoló 14-7/16 Hossz | AH9DMF 39UL43

START INTERNATIONAL LD8100 elektromos címkeadagoló 14-7/16 hossz

Raktáron
Tétel: AH9DMF Modell: LD8100Kereszthivatkozás: 39UL43

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,240.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos címkeadagoló
Amper @ 50 Hz2A
Amper @ 60 Hz2.5A
színekFekete
Core Dia.1 "és 3"
Előtolás sebessége7.8 hüvelyk/sec.
Magasság10.4 "
Címke hossza0.5–12 ”
Hossz14.4 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–5 ”
AnyagEloxált alumínium
Roll kapacitás12 "
Feszültség110 / 115V AC, 2.5A 60Hz
Feszültség @ 50 Hz220 - 240 V AC
Feszültség @ 60 Hz100 / 115V AC
Szélesség11.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3504
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége: 7.8 "/ sec.
    • Max. Címke szélessége: 5 "
    • Max. Címke hossza: 12 "(305mm)

Termékváltozatok

TermékekModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeAnyagFeszültségÁr
START INTERNATIONAL LD8050 automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk hosszú fekete | AA3FUP 11J910 LD80501.8A3"3.9 hüvelyk/sec.Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,140.18
START INTERNATIONAL LD8050C automatikus átlátszó címkeadagoló 14 hüvelyk szélesség | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 hüvelyk/sec.Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,330.85
START INTERNATIONAL LD8025 elektromos címkeadagoló, 0.25-5 hüvelyk bélésszélesség, 0.125-12 hüvelyk címkehossz | CH9KRB LD8025--3.9 hüvelyk/sec.-100 / 120V€1,160.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LD8100 elektromos címkeadagoló 14-7/16 hossz
€1,240.48 /Mértékegység