SHEL LAB SCO6WE Inkubátor C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6 CUP 13T080

SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet

Raktáron
Tétel: AA6CUP Model: SCO6WEKereszthivatkozás: 13T080

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,219.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Pontosság+0.35 C fok @ 37 C fok
Kapacitás5.52
Kamara mélysége20
Kamra magassága23.25
A kamra szélessége20.5
TeljesítésUL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND
AnyagN
Teljes mélység25.75
Teljes magasság40.25
Teljes szélesség26
VálasztékAmb. 8 C-tól 60 C-ig
Temp. HatótávolságAmb. 8 C-tól 60 C-ig
típusLaboratórium
Feszültség120
Watts600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 140.61
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásWattsTeljesítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
SHEL LAB SCO5W inkubátor C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 C-tól 60 C-ig+0.25 C fok @ 37 C fok5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€14,643.08
SHEL LAB SCO5A inkubátor C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085 SCO5A5 fokkal amb. 60 C fokig+0.25 fok @ 37 fok C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€13,122.12
SHEL LAB SCO10A Inkubátor C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086 SCO10A5 fokkal amb. 60 C fokig+0.25 fok @ 37 fok C9.121440NONE27.57827.25€18,871.53
ajánlatkérés
SHEL LAB SCO6AD inkubátor C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087 SCO6ADKörnyezeti +8 ° C - 50 ° C+/- 0.35 fok C @ 37 fok C5.991200NONE3139.2528.25€14,304.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SCO6WE Incubator C02 Wj 6.7 Cu Feet
€12,219.97 /Mértékegység