SHEL LAB SCO6AD inkubátor C02 Aj 5.6 Cu Feet 180 Decon | AA6CUX 13T087

SHEL LAB SCO6AD Inkubátor C02 Aj 5.6 Cu Láb 180 Dekon

Raktáron
Tétel: AA6CUX Modell: SCO6ADKereszthivatkozás: 13T087

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,304.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInkubátor
Pontosság+/- 0.35 fok C @ 37 fok C
Kapacitás5.99
Kamara mélysége20
Kamra magassága25.25
A kamra szélessége20.5
TeljesítésNONE
AnyagN
Teljes mélység31
Teljes magasság39.25
Teljes szélesség28.25
VálasztékKörnyezeti +8 ° C - 50 ° C
Temp. HatótávolságKörnyezeti +8 ° C - 50 ° C
típusLaboratórium
Feszültség120
Watts1200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.27
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásWattsTeljesítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
SHEL LAB SCO6WE Inkubátor C02 Wj 6.7 Cu Feet | AA6 CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 C-tól 60 C-ig+0.35 C fok @ 37 C fok5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526€12,219.97
SHEL LAB SCO5W inkubátor C02 Wj 6.12 Cu Feet | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 C-tól 60 C-ig+0.25 C fok @ 37 C fok5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€14,643.08
SHEL LAB SCO5A inkubátor C02 Aj 5.7 Cu Feet | AA6CUV 13T085 SCO5A5 fokkal amb. 60 C fokig+0.25 fok @ 37 fok C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€13,122.12
SHEL LAB SCO10A Inkubátor C02 Aj 11.4 Cu Feet | AA6CUW 13T086 SCO10A5 fokkal amb. 60 C fokig+0.25 fok @ 37 fok C9.121440NONE27.57827.25€18,871.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SCO6AD Inkubátor C02 Aj 5.6 Cu Láb 180 Dekon
€14,304.91 /Mértékegység