Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 52099 mechanikus tágulási dugó, 7/8 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTE 14M004

SHAW PLUGS 52099 mechanikus tágulási dugó, 7/8 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PTE Típus: 52099Kereszthivatkozás: 14M004
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
€74.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaHorganyzott acél
FogantyúSárgaréz
Belül Dia.0.812 "0.893" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 10 psi
Max. Átmérő0.909 "
Min. Dia.. 812 "
Névleges méret7 / 8 "
típusTurn-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr
SHAW PLUGS 52097 Mechanikus tágulási dugó, 5/8 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AA6PTD 14M003 520975 / 8 "0.6 "0.672" -igAkár 10 psiNeoprén gumiRozsdamentes acélSárgarézTurn-Tite€74.14
SHAW PLUGS 52096 Mechanikus tágulási dugó, 1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MHN 6VFL9 520961 / 2 "0.48 "0.528" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€66.91
SHAW PLUGS 52098 mechanikus tágulási dugó, 3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MHP 6VFN0 520983 / 4 "0.719 "0.791" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€79.79
SHAW PLUGS 52001 mechanikus tágulási dugó, 1 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AF2MHQ 6VFN1 520011"0.937 "1.031" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€78.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 52099 mechanikus tágulási dugó, 7/8 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi
€74.26 /Mértékegység