Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 51031 mechanikus tágulási dugó, 4 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PUB 14M024

SHAW PLUGS 51031 mechanikus tágulási dugó, 4 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PUB Típus: 51031Kereszthivatkozás: 14M024
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
€117.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaHorganyzott acél
FogantyúSárgaréz
Belül Dia.3.940 "4.373" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Max. Átmérő4.413 "
Min. Dia.3.94 "
Névleges méret4"
típusSnap-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr
SHAW PLUGS 51029 mechanikus tágulási dugó, 3-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PUA 14M023 510293.5 "3.380 "3.752" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€133.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 51031 mechanikus tágulási dugó, 4 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi
€117.66 /Mértékegység