Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2024-20-24S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RLV 38YP26

EATON 2024-20-24S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RLV Modell: 2024-20-24SKereszthivatkozás: 38YP26
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
€123.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.4 "
Férfi ORS-méret (in.)1-1/4"-11-1/2
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-7 / 8 "-12
Max. Munkahelyi nyomás1500
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2024-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THM 2F313 2024-12-12SHáromértékű króm-cink1.59 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€38.22
EATON 2024-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THN 2F315 2024-16-16SHáromértékű króm-cink1.97 "1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€50.98
EATON 2024-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THQ 2F319 2024-4-5SHáromértékű króm-cink1.09 "1 / 2-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.99
EATON 2024-6-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THT 2F321 2024-6-4SHáromértékű króm-cink1.22 "7 / 16-208000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€17.79
EATON 2024-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THU 2F323 2024-8-10SHáromértékű króm-cink1.47 "7 / 8-145500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€23.21
EATON 2024-8-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THW 2F325 2024-8-6SHáromértékű króm-cink1.47 "9 / 16-186000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€22.83
EATON 2024-8-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SHáromértékű króm-cink1.59 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€27.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2024-20-24S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€123.23 /Mértékegység