SHAW PLUGS Snap-Tite mechanikus bővítődugók, 3-4 hüvelyk


A Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugók ideálisak kisnyomású tömítési műveletekhez körkörös nyílásokban, különösen ipari létesítmények bevonatánál vagy festésénél. Könnyen behelyezhetők és eltávolíthatók anélkül, hogy a teljes folyadékvezeték szerelvényt eltávolítanák.

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
51029
3.5 "3.380 "3.752" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€115.30
A
51031
4"3.940 "4.373" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€101.34

Jellemzők

  • Horganyzott acél vasalattal rendelkeznek, sárgaréz bütyökkel, amely összekötőként működik a tömlők és csövek között.
  • Ezek a tágulási dugók két nagy fémszárnyú szárnyas anyával vannak beépítve, amelyek segítségével meg lehet húzni vagy meglazítani az anyát (kézzel), és támogatni a dugót.
  • Flip-action mechanizmusuk megkönnyíti a gyors be- és leszerelést.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001: 2004

Gyakran ismételt kérdések

Milyen gumiminőséget használnak a Snap-Tite mechanikus dugók gyártásához?

Minden Snap-Tite mechanikus tágulási dugó sima falú, ipari minőségű neoprén gumi O-gyűrűvel rendelkezik a jobb tágulási sebesség (10-12 százalék) érdekében. Javítja az általános vízálló és korrózióálló tulajdonságokat.

Hogyan állapíthatom meg, hogy milyen méretű dugót kell használni?

Meg kell határoznia a dugaszolandó cső belső átmérőjét.

Milyen csőméretek kompatibilisek a Shaw 51029 tágulási dugóval?

Az 51029-es modell 3-1/2 hüvelyk (88.90 mm) átmérőjű cső befogadására képes, 3.380 és 3.752 hüvelyk közötti lyukmérettel (I.D. tartomány).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?