Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 51029 mechanikus tágulási dugó, 3-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PUA 14M023

SHAW PLUGS 51029 mechanikus tágulási dugó, 3-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PUA Típus: 51029Kereszthivatkozás: 14M023
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
€133.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaHorganyzott acél
FogantyúSárgaréz
Belül Dia.3.380 "3.752" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Max. Átmérő3.786 "
Min. Dia.3.38 "
Névleges méret3.5 "
típusSnap-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr
SHAW PLUGS 51031 mechanikus tágulási dugó, 4 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PUB 14M024 510314"3.940 "4.373" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€117.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 51029 mechanikus tágulási dugó, 3-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi
€133.87 /Mértékegység