SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT fénycső T8 28w 4100k törésálló | AF7JEL 21GP85

SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WTT fénycső T8 28w 4100k törésálló

Raktáron
Tétel: AF7JEL Típus: F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATTKereszthivatkozás: 21GP85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€54.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Átlagos élettartam44,000 XNUMX óra.
Átlagos élet44,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangHűvös
Esetmennyiség30
Színhőmérséklet.4100K
CRI85
Átmérő1"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEcoLogo tanúsítvánnyal
Magas kimenetNem
Kezdeti lumenek2725
Lámpa megnevezéseF32T8 / ADV841 / EW / 28W
Lámpa alakjaT8
Lámpa hangjaHűvös
Lámpa típusaLineáris
Hossz48 "
Lumens2725
Mean Lumen2645
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásShatter Resistant
TörésállóIgen
Indítás típusaAzonnali
Watts28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)125.48
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8539310060

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti lumenekÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa megnevezéseLámpa hangjaHosszLumensMean LumenÁr
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 XNUMX óra.30,000 XNUMX óra.F32T8 / TL841 / HVHűvös48 "28502800€39.39
SHAT-R-SHIELD 43548S fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 XNUMX óra.15,000 XNUMX óra.F96T8 / 741 / ECOHűvös96 "59005190€65.66
ajánlatkérés
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO fénycső T8 32w 5000k törésálló | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 XNUMX óra.36,000 XNUMX óra.F32T8 / TL850Nagyon cool48 "28502710€38.62
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT fénycső T8 28w 5000k törésálló | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 XNUMX óra.44,000 XNUMX óra.F32T8 / ADV850 / EW / 28WNagyon cool48 "26752595€54.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WTT fénycső T8 28w 4100k törésálló
€54.37 /Mértékegység