SHAT-R-SHIELD 43548S fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5

SHAT-R-SHIELD 43548S fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k

Tétel: AF6ANR Modell: 43548SKeresztszám: 9UCN5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€79.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Átlagos élettartam24,000 XNUMX óra.
Átlagos élet15,000 XNUMX óra.
Alap típusaEgycsapos (Fa8)
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangHűvös
Esetmennyiség24
Színhőmérséklet.4100K
CRI75
Átmérő1"
Magas kimenetNem
Kezdeti lumenek5700
Lámpa megnevezéseF96T8 / 741 / ECO
Lámpa alakjaT8
Lámpa hangjaHűvös
Lámpa típusaLineáris
Hossz96 "
Lumens5900
Mean Lumen5190
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásSzakterület
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Indítás típusaAzonnali
Watts59

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8539310060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti lumenekÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa megnevezéseLámpa hangjaHosszLumensMean LumenÁr
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 XNUMX óra.30,000 XNUMX óra.F32T8 / TL841 / HVHűvös48 "28502800€39.39
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO fénycső T8 32w 5000k törésálló | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 XNUMX óra.36,000 XNUMX óra.F32T8 / TL850Nagyon cool48 "28502710€38.62
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT fénycső T8 28w 4100k törésálló | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 XNUMX óra.44,000 XNUMX óra.F32T8 / ADV841 / EW / 28WHűvös48 "27252645€54.37
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT fénycső T8 28w 5000k törésálló | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 XNUMX óra.44,000 XNUMX óra.F32T8 / ADV850 / EW / 28WNagyon cool48 "26752595€54.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD 43548S fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k
€79.45 /Mértékegység