SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k

Raktáron
Tétel: AF4CCV Típus: F32T8TL/841/HV/ALTOKereszthivatkozás: 8PK79

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Átlagos élettartam36,000 XNUMX óra.
Átlagos élet30,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangHűvös
Esetmennyiség30
Színhőmérséklet.4100K
CRI86
Átmérő1"
Magas kimenetNem
Kezdeti lumenek2950
Lámpa megnevezéseF32T8 / TL841 / HV
Lámpa alakjaT8
Lámpa hangjaHűvös
Lámpa típusaLineáris
Hossz48 "
Lumens2850
Mean Lumen2800
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásSzakterület
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Indítás típusaGyors
Watts32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8539310060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti lumenekÁtlagos élettartamÁtlagos életLámpa megnevezéseLámpa hangjaHosszLumensMean LumenÁr
SHAT-R-SHIELD 43548S fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 XNUMX óra.15,000 XNUMX óra.F96T8 / 741 / ECOHűvös96 "59005190€65.66
ajánlatkérés
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO fénycső T8 32w 5000k törésálló | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 XNUMX óra.36,000 XNUMX óra.F32T8 / TL850Nagyon cool48 "28502710€38.62
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT fénycső T8 28w 4100k törésálló | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 XNUMX óra.44,000 XNUMX óra.F32T8 / ADV841 / EW / 28WHűvös48 "27252645€54.37
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT fénycső T8 28w 5000k törésálló | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 XNUMX óra.44,000 XNUMX óra.F32T8 / ADV850 / EW / 28WNagyon cool48 "26752595€54.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO fluoreszkáló lineáris lámpa T8 Cool 4100k
€39.39 /Mértékegység