Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Fénycső Törésálló Blacklight | AB8JXA 25VG26

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Fénycső Törésálló Blacklight

Raktáron
Tétel: AB8JXA Típus: F20T12/BLKereszthivatkozás: 25VG26
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
€4.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Átlagos élettartam9000 XNUMX óra.
Átlagos élet9000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Izzó átmérője1-1 / 2 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangBlacklight
Esetmennyiség15
Átmérő1.5 "
Magas kimenetNem
Lámpa megnevezéseF20T12BL
Lámpa alakjaT12
Lámpa hangjaBlacklight
Lámpa típusaLineáris
Hossz24 "
Elsődleges alkalmazásBug Zapper
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Watts20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8539310000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagas kimenetÁtlagos élettartamÁtlagos életKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa hangjaHosszLumensÁr
SHAT-R-SHIELD F40T12 Semleges Deluxe Fénycső T12 Semleges 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Semleges DeluxeNem24,000 XNUMX óra.24,000 XNUMX óra.2550F40T12 / ECOSemleges48 "2550€44.89
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescent Linear Lamp T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNem24,000 XNUMX óra.24,000 XNUMX óra.2600F75T12 / ECOHűvös48 "2600€31.40
SHAT-R-SHIELD F96T12 Semleges Deluxe Fénycső T12 Semleges 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Semleges DeluxeNem15,000 XNUMX óra.15,000 XNUMX óra.5000F75T12 / ECOSemleges96 "5000€43.06
ajánlatkérés
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme Fluorescent Linear Lamp T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNem12,000 XNUMX óra.15,000 XNUMX óra.5000F75T12 / ECOHűvös96 "5000€54.19
ajánlatkérés
SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC T12 R17d fénycső törésálló | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCIgen14,000 XNUMX óra.12,000 XNUMX óra.8800F96T12/CW/HO/OHűvös96 "8800€67.50
ajánlatkérés
SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Fénylámpa törésálló feketefény | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNem20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Fénycső Törésálló Blacklight
€4.56 /Mértékegység