GREENLEE Csavarfogó csavarhúzók


Szűrő
Befejezés: Króm szár, fekete foszfát hegy , Fogantyú kialakítása: Párna markolat , Fogantyú anyaga: Acetát párnafogantyúval , Szár anyaga: SVCM ötvözött acél , szár alakja: Round , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr (ÁFA nélkül)
A
0453-16C
6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint€22.47
B
0453-14C
8.625 "6"3 / 16 "Szekrény tippRéselt€26.81
C
0453-12C
8.625 "5"1 / 8 "Szekrény tippRéselt€23.84
D
0453-17C
8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€24.63
E
0453-15C
11.125 "7"1 / 4 "Szekrény tippRéselt€27.43
F
0453-18C
11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€26.49

Csavarfogó csavarhúzók

A Greenlee csavartartó csavarhúzókat lyukak kiszúrására, kiszúrására és nem rögzítő meghajtásra használják. A nehezen hozzáférhető helyeken történő beszerelés során rögzítik a csavarokat, és precíziós hegyekkel vannak felszerelve a rögzítőelemek pontos illeszkedése érdekében. Ezek a csavarhúzók acetát fogantyúval és párnás markolattal rendelkeznek a felhasználói kényelem érdekében. A változatok 6.625, 8.625 és 11.125 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?