Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER SSF-150 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt Inline 1-1/2 hüvelykes | AF7ETN 20XL97

GRAINGER SSF-150 rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt beépített 1-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7ETN Modell: SSF-150Kereszthivatkozás: 20XL97
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
€302.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 425 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481803070

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER SSF-50 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt Inline 1/2 hüvelykes | AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "€68.56
GRAINGER SSF-75 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt Inline 3/4 hüvelykes | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "€98.76
GRAINGER SSF-100 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt Inline 1 hüvelykes | AF7ETL 20XL95 SSF-1001"€143.25
GRAINGER SSF-125 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt Inline 1-1/4 hüvelykes | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "€223.09
GRAINGER SSF-200 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt Inline 2 hüvelykes | AF7ETP 20XL98 SSF-2002"€431.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER SSF-150 rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt beépített 1-1/2 hüvelykes
€302.23 /Mértékegység