SHAT-R-SHIELD F96T12 Semleges Deluxe Fénycső T12 Semleges 3500k | AC6DRU 33H568

SHAT-R-SHIELD F96T12 Semleges Deluxe fénycső T12 Semleges 3500K

Cikkszám: AC6DRU Modell: F96T12 Neutral DeluxeKereszthivatkozás: 33H568
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€66.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris fénycső
Átlagos élettartam15,000 XNUMX óra.
Átlagos élet15,000 XNUMX óra.
Alap típusaEgycsapos (Fa8)
Izzó átmérője1-1 / 2 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangSemleges
Esetmennyiség15
Színhőmérséklet.3500K
CRI88
Átmérő1.5 "
Magas kimenetNem
Kezdeti lumenek5000
Lámpa megnevezéseF75T12 / ECO
Lámpa alakjaT12
Lámpa hangjaSemleges
Lámpa típusaLineáris
Hossz96 "
Lumens5000
Mean Lumen4250
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános célú, szakterület
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Indítás típusaAzonnali
Watts75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8539310060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagas kimenetÁtlagos élettartamÁtlagos életKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa hangjaHosszLumensÁr
SHAT-R-SHIELD F20T12/BL Fénycső Törésálló Blacklight | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNem9000 XNUMX óra.9000 XNUMX óra.-F20T12BLBlacklight24 "-€4.56
SHAT-R-SHIELD F40T12 Semleges Deluxe Fénycső T12 Semleges 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Semleges DeluxeNem24,000 XNUMX óra.24,000 XNUMX óra.2550F40T12 / ECOSemleges48 "2550€42.13
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescent Linear Lamp T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNem24,000 XNUMX óra.24,000 XNUMX óra.2600F75T12 / ECOHűvös48 "2600€32.69
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme Fluorescent Linear Lamp T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNem12,000 XNUMX óra.15,000 XNUMX óra.5000F75T12 / ECOHűvös96 "5000€51.91
ajánlatkérés
SHAT-R-SHIELD F96T12/CW/HO-O/ALTO/TSC T12 R17d fénycső törésálló | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCIgen14,000 XNUMX óra.12,000 XNUMX óra.8800F96T12/CW/HO/OHűvös96 "8800€63.04
ajánlatkérés
SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Fénylámpa törésálló feketefény | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNem20,000 XNUMX óra.20,000 XNUMX óra.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD F96T12 Semleges Deluxe fénycső T12 Semleges 3500K
€66.57 /Mértékegység