Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT halogén villanykörte A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT halogén izzó A19 E26 29 Watt

Raktáron
Tétel: AG9PUC Típus: 29WA19CL 2CTKereszthivatkozás: 21GP87
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
€21.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó házÜveg
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Lámpa színhőm.2790K
Lámpa megnevezése29WA19 / HAL / CL
Lámpa átmérője2.375 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaHalogén
Fényteljesítmény2700 - 2999K, puha fehér
Lumens380
Max. Teljes hossz4.125 "
A lámpa általános alakjaA
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Durva kiszolgálásNem
TörésállóIgen
Három módonNem
típusStandard
Feszültség120
Watts29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)25.91
Származási országCN

Termék részletek:

    • Izzó alakja: A19
    • Dimmelhető: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételLámpa megnevezéseLámpa típusaLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaWattsÁr
SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Csavaros Cfl Nem tompítható T3 2700k | AE8MAT 6DZF0 CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KCsavaros CFL14CFL / 27Spirál-4.437 "Spirál14€13.21
SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT halogén izzó A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88 43A19 CL2CTHalogén lámpa43WA19 / HAL / CLHalogén7504.125 "A43€26.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT halogén izzó A19 E26 29 Watt
€21.89 /Mértékegység