HUMBOLDT H-1442 adagoló, 12Qt, 120V 60Hz | CL6HHG

HUMBOLDT H-1442 Dispenser, 12Qt, 120V 60Hz

Tétel: CL6HHG Modell: H-1442
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó

Termék részletek:

Adagoló, 12Qt, 120V 60Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-1440 adagoló, 6 Qt, 120V 60Hz | CL6HHE H-1440-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1440.4F adagoló, 6Qt, 220V 50/60Hz | CL6HHF H-1440.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-1442.4F adagoló, 12Qt, 220V 50/60Hz | CL6HHH H-1442.4F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-1442 Dispenser, 12Qt, 120V 60Hz