Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Csavaros Cfl Nem tompítható T3 2700k | AE8MAT 6DZF0

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Csavarozható Cfl Nem szabályozható T3 2700k

Raktáron
Tétel: AE8MAT Típus: CFL-EL 14W/MINI TWIST/27KKereszthivatkozás: 6DZF0
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
€13.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros CFL
Átlagos élet10,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Színhőmérséklet.2700K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Izzó egyenérték (watt)60
Kezdeti lumenek900
Lámpa megnevezése14CFL / 27
Lámpa alakjaT3
Lámpa hangjaPuha fehér
Lámpa típusaSpirál
Max. Teljes hossz4.437 "
Mean Lumen900
A lámpa általános alakjaSpirál
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásIgen
Feszültség120
Watts14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8539310060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételLámpa megnevezéseLámpa típusaLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaWattsÁr
SHAT-R-SHIELD 29WA19CL 2CT halogén villanykörte A19 E26 29 Watt | AG9PUC 21GP87 29WA19CL 2CTHalogén lámpa29WA19 / HAL / CLHalogén3804.125 "A29€21.89
SHAT-R-SHIELD 43A19 CL2CT halogén izzó A19 E26 43 Watt | AG9PUD 21GP88 43A19 CL2CTHalogén lámpa43WA19 / HAL / CLHalogén7504.125 "A43€26.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD CFL-EL 14W/MINI TWIST/27K Csavarozható Cfl Nem szabályozható T3 2700k
€13.21 /Mértékegység