SHARPE VALVES 5322095000 Butterfly Valves, ABZ 396/397, Wafer Style, Ductile Iron, 12 Inch Pipe Size | CU2NGR 802F08

SHARPE VALVES 5322095000 Pillangószelepek, ABZ 396/397, ostya stílusú, gömbgrafitos öntöttvas, 12 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: CU2NGR Típus: 5322095000Kereszthivatkozás: 802F08

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,016.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARPE SZELEPEK 5352013260 Pillangószelepek, 401, Wafer Style, szénacél, 10 hüvelykes csőméret | CU2NEU 802F70 5352013260€4,556.78
SHARPE SZELEPEK 5352013400 Pillangószelepek, 401, Wafer Style, szénacél, 12 hüvelykes csőméret | CU2NEV 802F71 5352013400€5,832.96
SHARPE SZELEPEK 5352011360 Pillangószelepek, 401, Wafer Style, szénacél, 3 hüvelykes csőméret | CU2NEW 802F66 5352011360€1,198.12
SHARPE SZELEPEK 5352011500 Pillangószelepek, 401, Wafer Style, szénacél, 4 hüvelykes csőméret | CU2NEX 802F67 5352011500€1,401.11
SHARPE SZELEPEK 5352011760 Pillangószelepek, 401, Wafer Style, szénacél, 6 hüvelykes csőméret | CU2NEY 802F68 5352011760€1,909.31
SHARPE SZELEPEK 5351043403 Pillangószelepek, 402, füles stílusú, rozsdamentes acél, 10 hüvelykes csőméret | CU2NEZ 802F64 5351043403€9,066.71
SHARPE SZELEPEK 5351043423 Pillangószelepek, 402, füles stílusú, rozsdamentes acél, 12 hüvelykes csőméret | CU2NFA 802F65 5351043423€11,998.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES 5322095000 Pillangószelepek, ABZ 396/397, ostya stílusú, gömbgrafitos öntöttvas, 12 hüvelykes csőméret
€1,016.40 /Mértékegység