Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS16555-663 tiplikcsap rozsdamentes acél 3/8 DX 2 hüvelyk hosszúság, 25PK | AE3NET 5EEN3

APPROVED VENDOR MS16555-663 tiplikcsap rozsdamentes acél, 3/8 DX 2 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3NET Modell: MS16555-663Kereszthivatkozás: 5EEN3
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
€226.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3751–0.3753 ”
Dupla nyíróerő (font)16,000
befejezPasszivált
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag416 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységRc 36-42
típusMil Spec túlméretes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-663 tiplikcsap rozsdamentes acél, 3/8 DX 2 hüvelyk, 25 PK
€226.81 /csomag