Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5036T 010 Tee 1 hüvelykes hegesztési 316 rozsdamentes acél | AC3KEX 2UB69

SHARON PIPING S5036T 010 póló, 1 hüvelykes hegesztés, 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KEX Típus: S5036T 010Kereszthivatkozás: 2UB69
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
€115.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1-47 / 64 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307230000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034T 012 Tee 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVA 1LUF9 S5034T 012304 Stainless Steel3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€136.21
SHARON PIPING S5034T 014 Tee 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 Stainless Steel3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€190.48
SHARON PIPING S5034T 020 Tee 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 Stainless Steel3000 psi2-57 / 64 "2"€267.45
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 Stainless Steel3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€161.27
SHARON PIPING S5036T 014 Tee 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 Stainless Steel3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€214.15
SHARON PIPING S5036T 020 Tee 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 Stainless Steel3000 psi2-57 / 64 "2"€479.66
SHARON CSŐVEZETÉK S5036T 001 Tee 1/8 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 Stainless Steel3000 psi @ 150 fok F11 / 16 "1 / 8 "€44.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5036T 010 póló, 1 hüvelykes hegesztés, 316 rozsdamentes acél
€115.10 /Mértékegység