DAYTON Kereszt Vise


A Dayton gép/kereszt satu ideális fém munkadarabok megmunkálásához szerszámkészítéshez, javításhoz és gyártási alkalmazásokhoz. A Dayton satuk alkalmasak marógépek reteszhornyainak vágására is. Dayton is kínál gyorskioldó satu alkalmas munkadarabok rögzítésére olyan alkalmazásokban, amelyekhez szükséges...e munkadarab gyors kioldása.Olvass tovább

Szűrő
Bázis: Rögzített
StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
4YG28
3"3"5.5 "11 "1.125 "€205.65
A
3W766
8"8"7.25 "16.5 "2"€557.29

Kereszt Vise

A Dayton gépi satu ideálisak a folyamatosan felszerelhető gépi munkaasztalokhoz a munkadarabok elhelyezéséhez és megtartásához megmunkálás közben. Munkatartó satuként is ismertek, és széles alappal rendelkeznek, amely stabil rögzítést biztosít. Széles pofákkal és hatalmas felülettel rendelkeznek a munkadarabok rögzítéséhez. A sokoldalú és széles pofák nyithatók és zárhatók a szorítóerő növelése és csökkentése érdekében. Válasszon ezeknek a keresztsatuknak a széles kínálatából, amelyek 3 és 8 hüvelykes szélességben kaphatók.

Jellemzők

  • Ezeknek a satuknak teljesen fém konstrukciójuk van a tartósság érdekében a hosszabb használat során.
  • Masszív megfogólapjaik stabilan tartják a munkadarabot a vágási/gyártási feladatok során.
  • Kis forgatható fogantyúkkal rendelkeznek a szűk helyeken történő működéshez, minimális kézmozgás mellett.
  • Festett felülettel rendelkeznek a magas kopásállóság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az állkapocs elhajlása a Dayton satukon?

Ezeknek a satuknak 0.002 font terhelés mellett a pofa elhajlása akár 2000 hüvelyk is lehet.

Mekkora a maximális út a Dayton keresztsatu karját tartó karral?

Ezeknek a satuknak a tartókarja akár 5 hüvelykre is kinyúlhat x és y irányban.

Mekkora a Dayton keresztsatuk állkapcsa?

Ezeknek a satuknak az állkapcsa szélessége 3 hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?