Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034C 003 kupak 3/8 hüvelykes hegesztési 304 rozsdamentes acél | AC3KFG 2UB78

SHARON PIPING S5034C 003 kupak 3/8 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC3KFG Típus: S5034C 003Kereszthivatkozás: 2UB78
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
€14.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1.031 "
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034C 012 sapka 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-15 / 64 "1.25 "€30.43
SHARON PIPING S5034C 014 sapka 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-35 / 64 "1.5 "€38.47
SHARON PIPING S5034C 020 sapka 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-31 / 32 "2"€49.34
SHARON PIPING S4036C 001 sapka 1/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F5 / 8 "1 / 8 "€15.44
SHARON PIPING S4036C 002 sapka 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3 / 4 "1 / 4 "€15.63
SHARON PIPING S4036C 003 sapka 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "3 / 8 "€10.21
SHARON PIPING S4036C 010 sapka 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1.75 "1"€48.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034C 003 kupak 3/8 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél
€14.50 /Mértékegység