Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S4036C 002 sapka 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJL 2TY75

SHARON PIPING S4036C 002 kupak 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JJL Típus: S4036C 002Kereszthivatkozás: 2TY75
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
€15.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.3 / 4 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034C 012 sapka 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-15 / 64 "1.25 "€30.43
SHARON PIPING S5034C 014 sapka 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-35 / 64 "1.5 "€38.47
SHARON PIPING S5034C 020 sapka 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-31 / 32 "2"€49.34
SHARON PIPING S4036C 001 sapka 1/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F5 / 8 "1 / 8 "€15.44
SHARON PIPING S4036C 003 sapka 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "3 / 8 "€10.21
SHARON PIPING S4036C 010 sapka 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 Stainless SteelFNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1.75 "1"€48.11
SHARON PIPING S5034C 001 kupak 1/8 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AC3KFE 2UB76 S5034C 001304 Stainless SteelDugaszoló hegesztés3000 psi @ 150 fok F2810 psi @ 350 fok F45 / 64 "1 / 8 "€11.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S4036C 002 kupak 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€15.63 /Mértékegység