Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U518LF End Stop nyomógomb a 3/4 In | AA8NQZ 19F861

SHARKBITE U518LF végleállító nyomógomb csatlakoztatáshoz 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8NQZ Modell: U518LFKereszthivatkozás: 19F861

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége Stop
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U520LF End Stop nyomógomb az 1 In | AA8NRJ 19F870 U520LF1"€31.93
SHARKBITE UXL0441 végütköző, sárgaréz, tolható | CU2NAT 499M52 UXL0441-€55.55
SHARKBITE UXL0454 végütköző, sárgaréz, tolható | CU2NAU 499M59 UXL0454-€68.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U518LF végleállító nyomógomb csatlakoztatáshoz 3/4 hüvelykes
€15.15 /Mértékegység