Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U520LF End Stop nyomógomb az 1 In | AA8NRJ 19F870

SHARKBITE U520LF végleállító nyomógombos csatlakozás 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NRJ Modell: U520LFKereszthivatkozás: 19F870
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
€31.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége Stop
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U518LF End Stop nyomógomb a 3/4 In | AA8NQZ 19F861 U518LF3 / 4 "€15.15
SHARKBITE UXL0441 végütköző, sárgaréz, tolható | CU2NAT 499M52 UXL0441-€55.55
SHARKBITE UXL0454 végütköző, sárgaréz, tolható | CU2NAU 499M59 UXL0454-€68.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U520LF végleállító nyomógombos csatlakozás 1 hüvelyk
€31.93 /Mértékegység