Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U362LF póló 1/2 "| AA8NQY 19F860

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 in

Raktáron
Tétel: AA8NQY Modell: U362LFKereszthivatkozás: 19F860
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
€23.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U370LF póló 3/4 hüvelykes csatlakozáshoz | AA8NRC 19F864 U370LF3 / 4 "€27.29
SHARKBITE U374LF póló a csatlakozáshoz 1 In | AA8NTB 19F886 U374LF1"€63.48
SHARKBITE U358LF Tee tolócsavar 1/4 In | AA8NTZ 19F908 U358LF1 / 4 "€30.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U362LF Tee Push To Connect 1/2 in
€23.73 /Mértékegység