Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 IT-120400 Threading Tool | AA7VZA 16T089

MICRO 100 IT-120400 Menetvágó szerszám

Raktáron
Tétel: AA7VZA Modell: IT-120400Kereszthivatkozás: 16T089

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Hole Dia.0.120 "
AnyagC2 mikrograin karbid
Max. Mélység0.4 "
Teljes hossz2"
Vetítés0.03 "
Shank Dia.3 / 16 "
StílusBelső menetes eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási iránybefejezVetítésShank Dia.SzármagasságSzár szélességeStílusÁr
MICRO 100 IT-040075 Menetvágó szerszám | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Jobb kézNem bevont0.015 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€78.69
MICRO 100 IT-040100 Menetvágó szerszám | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Jobb kézNem bevont0.015 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€75.81
MICRO 100 IT-040150 Menetvágó szerszám | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Jobb kézNem bevont0.015 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€74.67
MICRO 100 IT-050100 Menetvágó szerszám | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€78.69
MICRO 100 IT-050150 Menetvágó szerszám | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€75.85
MICRO 100 IT-050200 Menetvágó szerszám | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€78.69
MICRO 100 IT-060200 Menetvágó szerszám | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€68.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 IT-120400 Menetvágó szerszám
€64.83 /Mértékegység