Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U280LF forgatható férfi könyök 90 fokos 1/2 in | AA8NRZ 19F884

SHARKBITE U280LF forgatható férfi könyök 90 fokos 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NRZ Modell: U280LFKereszthivatkozás: 19F884
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
€26.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1/2 "MNPT
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200035
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U280LF forgatható férfi könyök 90 fokos 1/2 hüvelyk
€26.23 /Mértékegység