Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U134LF dugós csatlakozó 3/4 hüvelykes | AA8NQW 19F858

SHARKBITE U134LF dugaszoló csatlakozó 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NQW Modell: U134LFKeresztszám: 19F858 / 19F868

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7412200035
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U140LF dugós csatlakozó 1 csatlakozó | AA8NRN 19F874 U140LF1"€35.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U134LF dugaszoló csatlakozó 3/4 hüvelyk
€18.00 /Mértékegység