Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U140LF dugós csatlakozó 1 csatlakozó | AA8NRN 19F874

SHARKBITE U140LF Male Connector Push To Connect 1 In

Raktáron
Tétel: AA8NRN Modell: U140LFKereszthivatkozás: 19F874

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7412200035
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U134LF dugós csatlakozó 3/4 hüvelykes | AA8NQW 19F858 U134LF3 / 4 "€18.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U140LF Male Connector Push To Connect 1 In
€35.16 /Mértékegység