Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE 23336-0000LF szögleállító szelep 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk. 200 Psi | AG2LCM 31LC72

SHARKBITE 23336-0000LF szögelzáró szelep 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk. 200 Psi

Raktáron
Tétel: AG2LCM Modell: 23336-0000LFKereszthivatkozás: 31LC72

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögleállító szelep
test anyagaDZR sárgaréz
TestnevelésSzög
TeljesítésIAPMO, UPC, IPC
befejezkróm
FogantyúDZR sárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusPush Fit
Max. Nyomás200 psi
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusTömörítés
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7419910010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE 23336-0000LF szögelzáró szelep 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk. 200 Psi
€18.36 /Mértékegység