Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE 23000-0045 Nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes NPT 300 psi | AG2LKY 31LC78

SHARKBITE 23000-0045 Nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes NPT 300 psi

Raktáron
Tétel: AG2LKY Modell: 23000-0045Kereszthivatkozás: 31LC78
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
€62.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaVas
Kapcsolat típusaNPT
Magasság4.375 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Hossz3 49 / 64 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány10-70 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.963
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
SHARKBITE 22999-0045 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelykes NPT 300 psi | AG2LLA 31LC80 22999-00451 / 2 "1 / 2 "€63.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE 23000-0045 Nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes NPT 300 psi
€62.09 /Mértékegység