Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE 22999-0045 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelykes NPT 300 psi | AG2LLA 31LC80

SHARKBITE 22999-0045 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelykes NPT 300 psi

Raktáron
Tétel: AG2LLA Modell: 22999-0045Kereszthivatkozás: 31LC80
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
€63.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaVas
Kapcsolat típusaNPT
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz3 49 / 64 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány10-70 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.972
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
SHARKBITE 23000-0045 Nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes NPT 300 psi | AG2LKY 31LC78 23000-00453 / 4 "3 / 4 "€62.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE 22999-0045 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelykes NPT 300 psi
€63.88 /Mértékegység