Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SESAMEE 56410 lakat cserélhető maghoz 1-3/4 szélesség | AH7ZJP 38EW95

SESAMEE 56410 Lakat a cserélhető maghoz 1-3/4 szélesség

Raktáron
Tétel: AH7ZJP Típus: 56410Kereszthivatkozás: 38EW95
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
€116.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat cserélhető maghoz
TestszínSárgaréz
Test Dia.1-25 / 32 "
Testmagasság2.187 "
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága7 / 8 "
Test szélessége1.75 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusacoreless
Lökhárítók száma1
Pinek száma6 vagy 7
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaKrómozott molibdén
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen
    • Cserélhető mag: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaÁr
SESAMEE 56010 lakat cserélhető maghoz 1-3/4 szélesség | AH7ZKA 38EX06 560106 a 7€53.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SESAMEE 56410 Lakat a cserélhető maghoz 1-3/4 szélesség
€116.38 /Mértékegység