Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON M32 elektromágneses zár 600 lbs sorozat | AH2HCU 28XY55

SECURITRON M32 elektromágneses zár 600 lbs sorozat

Raktáron
Tétel: AH2HCU Típus: M32Kereszthivatkozás: 28XY55

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€703.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V300mA / 12VDC
Amp húzás @ 24V150mA / 24VDC
befejezTiszta eloxált
Tartóerő (Lb.)600
Bemeneti feszültség12/24 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)1-5/8
A zár testének hossza (hüvelykben)8 1 / 9
Zárja le a test szélességét1-7/8
AnyagAcél
Mfr. SorozatM32
Megnyitó műveletElektromágneses
Vetítés a falról1-5/8
típusFelületi szerelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)14.73
Származási országUS

Termék részletek:

    • Teljes vetítés (in.): 1-5 / 8
    • Armatúra hossza (hüvelyk): 6-1 / 4
    • Armatúra szélessége (hüvelyk): 1-5 / 8
    • Armatúra mélysége (hüvelyk): 1-7 / 8
    • Sztrájklemez hossza (hüvelykben): 6-1 / 4
    • Ütéslemez szélessége (hüvelyk): 1-5 / 8
    • Sztrájklemez mélysége (hüvelyk): 1-7 / 8
    • Kiadási késleltetés: Azonnali
    • Mellékelt opciók: Kettős feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBemeneti feszültségAnyagMfr. SorozattípusÁr
SECURITRON M32 elektromágneses zár | AE4JLE 5KZU9 M32Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM32-€627.08
SECURITRON M62 elektromágneses zár | AE4JLL 5KZV7 M62Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62-€810.74
SECURITRON M62G elektromágneses zár homlokra szerelhető | AE4JLT 5KZW4 M62GCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62Vezeték szerelés€798.04
SECURITRON M62D elektromágneses ajtózár kapcsoló | AE4JLW 5KZX2 M62DCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62Ajtó helyzet kapcsoló€881.50
SECURITRON MM15 elektromágneses zár | AE4JMD 5KZY0 MM15Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélMM15-€782.12
SECURITRON MM15DT Elektromágneses zár Szabotázs-gátló | AE4JME 5KZY1 MM15DTCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélMM15Ajtó helyzetkapcsoló, szabotázsgátló€915.56
SECURITRON M38 elektromágneses zár 600 lbs tartó | AH8YHW 39CC41 M38Csiszolt alumínium12/24 VDCAcélM38Felületre szerelhető tartó konzollal€796.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON M32 elektromágneses zár 600 lbs sorozat
€703.86 /Mértékegység