Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SECURITRON M32 elektromágneses zár | AE4JLE 5KZU9

SECURITRON M32 elektromágneses zár

Raktáron
Tétel: AE4JLE Típus: M32Kereszthivatkozás: 5KZU9

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€585.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V300mA @ 12VDC
Amp húzás @ 24V150mA @ 24VDC
befejezCsiszolt
Tartóerő (Lb.)600
Bemeneti feszültség12 vagy 24
A zár testének mélysége (hüvelyk)1-39/64
A zár testének hossza (hüvelykben)8
Zárja le a test szélességét1-7 / 8 In.
AnyagRozsdamentes acél
Mfr. SorozatM32
Megnyitó műveletAzonnali kiadás
Vetítés a falról2.25 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.71
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiadási késés (azonnali)
    • Ütéslemez mélysége (hüvelyk) (1/2)
    • Ütéslemez hossza (hüvelykben) (6-1 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBemeneti feszültségAnyagMfr. SorozattípusÁr
SECURITRON M62 elektromágneses zár | AE4JLL 5KZV7 M62Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62-€756.66
SECURITRON M62G elektromágneses zár homlokra szerelhető | AE4JLT 5KZW4 M62GCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62Vezeték szerelés€744.83
SECURITRON M62D elektromágneses ajtózár kapcsoló | AE4JLW 5KZX2 M62DCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélM62Ajtó helyzet kapcsoló€881.50
SECURITRON MM15 elektromágneses zár | AE4JMD 5KZY0 MM15Csiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélMM15-€729.94
SECURITRON MM15DT Elektromágneses zár Szabotázs-gátló | AE4JME 5KZY1 MM15DTCsiszolt12 vagy 24Rozsdamentes acélMM15Ajtó helyzetkapcsoló, szabotázsgátló€854.49
SECURITRON M32 elektromágneses zár 600 lbs sorozat | AH2HCU 28XY55 M32Tiszta eloxált12/24 VDCAcélM32Felületi szerelés€656.91
SECURITRON M38 elektromágneses zár 600 lbs tartó | AH8YHW 39CC41 M38Csiszolt alumínium12/24 VDCAcélM38Felületre szerelhető tartó konzollal€796.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SECURITRON M32 elektromágneses zár
€585.28 /Mértékegység