Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SEAWARD Primetest 100 hordozható készülék | AC8EEC 39N139

SEAWARD Primetest 100 hordozható készülék

Raktáron
Tétel: AC8EEC Modell: Primetest 100Kereszthivatkozás: 39N139
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
€1,896.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható készülék tesztelő
Jelenlegi tartomány0.10 mA - 19.99 mA
kijelzőTöbbsoros LCD
Szigetelési ellenállás tartomány0.1 Ohm - 19.99M Ohm
Áramforrás(6) AA elemek
Ellenállási tartomány2 mOhms - 19.99 MOhms

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9031808085
Származási országGB

Termék részletek:

    • Akkumulátorral működtetett PAT (hordozható készülék-tesztelő) berendezések, amelyek ideálisak a földelő kötés, a szigetelés, a szivárgások és a hálózati csatlakozó működési állapotának mérésére
    • Három üzemmód az I. és II. Osztályú készülékek, az IEC hálózati és hosszabbító vezetékek és a hálózati csatlakozó vezetékének teszteléséhez
    • LCD képernyő az egyes tesztek és a hálózati kábel, valamint egy teljes készülék tesztjének előrehaladásához
    • Beépített foglalat-tesztelő, amely biztosítja, hogy a hálózati csatlakozás megfelelő legyen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEAWARD Primetest 100 hordozható készülék
€1,896.75 /Mértékegység