Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCHMATE SJ3507 Vékony hurok fehér, 1 hüvelyk x 25 hüvelyk - 4 csomag | AB9YMU 2GJK8

SCOTCHMATE SJ3507 vékony hurok fehér, 1 hüvelyk x 25 méter – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9YMU Modell: SJ3507Kereszthivatkozás: 2GJK8
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
€360.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrazárható rögzítőelem
Ragasztó típusAkril ragasztó
HátlapPoliészter
színekfehér
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHurok
Hossz25.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság18 psi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód5806102400
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Több ezer puha, hajlékony hurokkal borított, korlátozott számú nyitást és zárást tesz lehetővé. Hátoldalán akril nyomásérzékeny ragasztó található.

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekHosszNyírószilárdságSzélességÁr
SCOTCHMATE MP3560 rögzítőelem visszazárható - 2 csomag AA9TDZ 1F219 MP3560polipropilénSzűrő kikapcsolása5.22 psi1"€634.11
SCOTCHMATE SJ3533N hurok visszazárható rögzítő fekete 1 x 50yd - 3 csomag | AB9HRB 2DEE6 SJ3533N-Fekete50.-1"€857.59
SCOTCHMATE SJ3526N Hook újrafelzárható rögzítőelem 2 hüvelyk x 50 hüvelyk - 2 darabos csomag | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-fehér50.-2"€1,879.18
SCOTCHMATE SJ3523 hurok visszazárható rögzítő fekete 1 x 50yd - 3 csomag | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Fekete50.-1"€1,453.95
SCOTCHMATE SJ3506 Vékony horog fehér, 1 hüvelyk x 25 hüvelyk - 4 csomag | AB9YMT 2GJK7 SJ3506polipropilénfehér25.42.4 psi1"€360.56
SCOTCHMATE SJ3522 horog fekete 1 hüvelyk x 50 hüvelyk - 3 csomag | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Fekete50.-1"€1,453.95
SCOTCHMATE SJ3530 horog fekete 1 hüvelyk x 50 hüvelyk - 3 csomag | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Fekete50.-1"€684.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCHMATE SJ3507 vékony hurok fehér, 1 hüvelyk x 25 méter – 4 db-os csomag
€360.56 /Mértékegység