Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG08 választókapcsoló Nem világító Kulcsos | AF9JYU 2UYW9

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG08 választókapcsoló Nem világító kulcsos

Raktáron
Tétel: AF9JYU Típus: ZB5AG08Kereszthivatkozás: 2UYW9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€225.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartott / karbantartott / pillanatnyi
AlapanyagMűanyag
Keret anyagaNejlon
BütyökNincs kamera
IP besorolás65
Kulcsszám455
Kulcs eltávolításaBal
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operátor színeFekete
Kezelőfej anyagaMűanyag
pozíció3
Méret22mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXOOX
Kapcsoló működése @ helyzet BOXOX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOXXO
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509035

Termék részletek:

    • Keret színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKulcsszámNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG9 választókapcsoló Nem világító Kulcsos | AF9JYP 2UYW5 ZB5AG9Fenntartva / karbantartva / karbantartva4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€184.97
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG09 választókapcsoló Nem megvilágított Kulcsos | AF9JYQ 2UYW6 ZB5AG09Fenntartva / karbantartva / karbantartva4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€193.54
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG5 választókapcsoló Nem megvilágított Kulcsos | AF9JYR 2UYW7 ZB5AG5Fenntartva / karbantartva / karbantartva4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€193.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG8 választókapcsoló Nem megvilágított Kulcsos | AF9JYT 2UYW8 ZB5AG8Fenntartott / karbantartott / pillanatnyi4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€243.11
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AD23 kapcsoló választó 16 mm | AG7BXA 4VW06 ZB6AD23Fenntartva / karbantartva / karbantartvaNincs kulcs4, 4X, 1316mmFogantyú€40.80
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD23 kapcsoló választó 16 mm | AG7BXY 4VW28 ZB6CD23Fenntartva / karbantartva / karbantartvaNincs kulcs4, 4X, 1316mmFogantyú€40.21
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CGH kapcsolóválasztó 16 mm | AG7BYE 4VW36 ZB6CGHFenntartva / karbantartva / karbantartva2004, 4X, 1316mmKulcsos€128.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG08 választókapcsoló Nem világító kulcsos
€225.34 /Mértékegység