Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CGH kapcsolóválasztó 16 mm | AG7BYE 4VW36

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CGH kapcsoló választó 16 mm

Raktáron
Tétel: AG7BYE Modell: ZB6CGHKereszthivatkozás: 4VW36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
AlapanyagMűanyag
Keret anyagaMűanyag
BütyökNincs kamera
IP besorolás65
Kulcsszám200
Kulcs eltávolításaBármely pozíció
NEMA értékelés4, 4X, 13
Operátor színeFekete
Kezelőfej anyagaFém
pozíció3
Méret16mm
Kapcsoló működése @ A helyzetOO
Kapcsoló működése @ helyzet BOX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenXX
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536509035

Termék részletek:

    • Keret színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKulcsszámNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG9 választókapcsoló Nem világító Kulcsos | AF9JYP 2UYW5 ZB5AG9Fenntartva / karbantartva / karbantartva4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€184.97
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG09 választókapcsoló Nem megvilágított Kulcsos | AF9JYQ 2UYW6 ZB5AG09Fenntartva / karbantartva / karbantartva4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€193.54
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG5 választókapcsoló Nem megvilágított Kulcsos | AF9JYR 2UYW7 ZB5AG5Fenntartva / karbantartva / karbantartva4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€193.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG8 választókapcsoló Nem megvilágított Kulcsos | AF9JYT 2UYW8 ZB5AG8Fenntartott / karbantartott / pillanatnyi4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€243.11
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG08 választókapcsoló Nem világító Kulcsos | AF9JYU 2UYW9 ZB5AG08Fenntartott / karbantartott / pillanatnyi4551, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mmKulcsos€225.34
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AD23 kapcsoló választó 16 mm | AG7BXA 4VW06 ZB6AD23Fenntartva / karbantartva / karbantartvaNincs kulcs4, 4X, 1316mmFogantyú€40.80
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CD23 kapcsoló választó 16 mm | AG7BXY 4VW28 ZB6CD23Fenntartva / karbantartva / karbantartvaNincs kulcs4, 4X, 1316mmFogantyú€40.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CGH kapcsoló választó 16 mm
€128.27 /Mértékegység