Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG614 választókapcsoló Nem megvilágított Kulcsos | AG6UXX 48K737

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG614 választókapcsoló Nem világító kulcsos

Raktáron
Tétel: AG6UXX Típus: ZB4BG614Kereszthivatkozás: 48K737

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€194.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartott / pillanatnyi
AlapanyagFém
Keret anyagacink
BütyökNincs kamera
IP besorolás65
Kulcsszám520E
Kulcs eltávolításaBal
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operátor színeFekete
Kezelőfej anyagaMűanyag
pozíció2
Méret22mm
Kapcsoló működése @ A helyzetOX
Kapcsoló működése @ helyzet BXO
Kapcsoló működése @ C helyzetbenNincs harmadik pozíció
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908060

Termék részletek:

    • Keret színe (króm)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagKulcsszámNEMA értékelésOperátor színeMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD201 Választókapcsoló megvilágítatlan kar | AF7HBN 21AG70 ZB5AD201Fenntartva / karbantartvaMűanyagNincs kulcs1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13fehér22mmFogantyú€42.35
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FB választókapcsoló nem világító Kiterjesztett | AF9GHB 2EN55 9001KS11FBFenntartva / karbantartvaFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Fekete30mmKiterjesztett kar€131.83
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12B választókapcsoló megvilágítatlan kar | AF9GHC 2EN56 9001KS12BFenntartva / karbantartvaFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Fekete30mmFogantyú€127.26
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS25K2 választókapcsoló nem világító kulccsal | AF9GHD 2EN57 9001KS25K2Pillanatnyi / karbantartottFémE103, 3R, 4, 12, 13króm30mmKulcsos€315.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS34K1 választókapcsoló nem világító kulccsal | AF9GHE 2EN59 9001KS34K1Fenntartott / pillanatnyiFémE103, 3R, 4, 12, 13króm30mmKulcsos€207.84
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12 Választó kapcsoló nem világító Nem tartozék | AF9JEA 2NLR8 9001KS12Fenntartva / karbantartvaFémNincs kulcs3, 3R, 4, 12, 13Nincs üzemeltető30mmNincs üzemeltető€108.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12K1 választókapcsoló nem világító kulccsal | AF9JEB 2NLR9 9001KS12K1Fenntartva / karbantartvaFémE103, 3R, 4, 12, 13króm30mmKulcsos€283.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG614 választókapcsoló Nem világító kulcsos
€194.73 /Mértékegység