Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 vezérlőállomás nyomógomb 1no/1nc | AG7EQH 6HK27

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 vezérlőállomás nyomógomb 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG7EQH Modell: XALD211H29H7Kereszthivatkozás: 6HK27

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€120.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 V DC
Mélység4.1 "
Ház színeVilágosszürke és Sötétszürke
Ház anyagaPolikarbonát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság2"
IP besorolás65
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4X, 13
Üzemeltetők száma2
Operátor színeZöld / Piros
Méret22mm
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség2.68 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9032896085

Termékváltozatok

TermékekModellTételAkcióKapcsolatfelvételNEMA értékelésÜzemeltetők számaOperátor színeMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Control Station 1no/1nc | AF9GKR 2ER74 9001 SKY201Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC4X2-30mmPush Button€681.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 vezérlőállomás nyomógomb 1no/1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button€351.89
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Control Station Gomba 1no/1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmNyomógomb gombafejjel€517.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€552.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€684.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€613.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€591.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD211H29H7 vezérlőállomás nyomógomb 1no/1nc
€120.14 /Mértékegység