Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no/2nc

Raktáron
Tétel: AF9JHM Modell: 9001KYK25Kereszthivatkozás: 2NMD3
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
€613.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
Kapcsolat besorolása10A @ 300 VAC
Mélység5.75 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaDie Cast cink
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3.53 "
Kerékagy3 / 4 "NPT
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 3, 4, 13
Üzemeltetők száma2
Méret30mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb / Nyomógomb
Szélesség3.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6695
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételAkcióKapcsolatfelvételNEMA értékelésÜzemeltetők számaOperátor színeMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Control Station 1no/1nc | AF9GKR 2ER74 9001 SKY201Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC4X2-30mmPush Button€681.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 vezérlőállomás nyomógomb 1no/1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button€351.89
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Control Station Gomba 1no/1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmNyomógomb gombafejjel€517.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€552.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€684.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 vezérlőállomás nyomógomb 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26Nyomógombos vezérlőállomásPillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€591.02
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK27 vezérlőállomás nyomógomb 1no/1nc | AF9JHP 2NMD5 9001KYK27Nyomógombos vezérlőállomásFenntartva / karbantartva1NO / 1NC1, 3, 4, 132-30mmNyomógomb / Nyomógomb€557.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no/2nc
€613.66 /Mértékegység