Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC SR2D101FU logikai relé 100-240 VAC kijelző nélkül | AF9HCB 2GNL4

SCHNEIDER ELECTRIC SR2D101FU logikai relé 100-240 VAC kijelző nélkül

Raktáron
Tétel: AF9HCB Modell: SR2D101FUKereszthivatkozás: 2GNL4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€335.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLogikai relé
erősítők8
Mélység2.34 "
kijelzőNincs kijelző
Magasság4.24 "
Bemeneti feszültség100-240 VAC
Bemenetek száma6
Kimenetek száma4
Output TypeRelé
Szélesség568791 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536490080

Termék részletek:

    • Óra (nem)
    • Pultok (16)
    • Időzítők (16)
    • Különleges jellemzők: Kijelző nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységkijelzőMagasságBemeneti feszültségBemenetek számaKimenetek számaOutput TypeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121BD Logikai relé bemeneti feszültség 24VDC | AA9DZE 1CNL1 SR2B121BD2.8 "2.34 "LCD4.24 "24 VDC84Relé€452.36
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A101FU Logikai relé bemeneti feszültség 100 - 240VAC | AA9DZF 1CNL2 SR2A101FU2.5 "3.9 "LCD3.5 "100-240 VAC64Relé€397.80
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121FU Logikai relé bemeneti feszültség 100 - 240VAC | AA9DZG 1CNL3 SR2B121FU2.8 "2.34 "LCD4.24 "100-240 VAC84Relé€485.75
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121B Logikai relé 24VAC kijelzővel | AF9GRE 2GNJ3 SR2B121B568791 "2.34 "LCD4.24 "24 VAC84Relé€477.49
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B201B Logikai relé 24VAC kijelzővel | AF9GRG 2GNJ5 SR2B201B568792 "2.34 "LCD4.24 "24 VAC128Relé€664.33
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A201FU logikai relé 100-240VAC kijelzővel | AF9GRJ 2GNJ7 SR2A201FU568792 "2.34 "LCD4.24 "100-240 VAC128Relé€579.03
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B122BD Logikai relé 24VDC kijelzővel | AF9HBB 2GNG9 SR2B122BD568791 "2.34 "LCD4.24 "24 VDC84Tranzisztor€465.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SR2D101FU logikai relé 100-240 VAC kijelző nélkül
€335.32 /Mértékegység