Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LRD340 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a | AG7FPF 6KYC6

SCHNEIDER ELECTRIC LRD340 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a

Raktáron
Tétel: AG7FPF Típus: LRD340Kereszthivatkozás: 6KYC6
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
€228.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
Jelenlegi tartomány30.0-40.0A
Mélység4.84 "
Magasság2.76 "
Kit szükséges az Retrofit Mtg.Nem
Pólusok száma3
Érzékelési módszerKétfémes
Külön szerelésIgen
Indító típusIEC
Kirándulás osztály10
Feszültség600 VAC
Szélesség2.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)6.4
Hajó hossza (cm)13.59
Hajószélesség (cm)10.39
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományMélységMagasságÉrzékelési módszerFeszültségSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 Túlterhelés-relé 10. osztály - 80a | AF104JAH 9MMY2 LRD436580.0-104A5.19 "4.29 "Kétfémes690 VAC2.92 "€870.69
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 10 - 95a osztályú túlterhelés relé | AF120JAJ 9MMY2 LRD436795.0-120A5.19 "4.29 "Kétfémes690 VAC2.92 "€543.08
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 10 - 23a osztályú túlterhelés relé | AG32PMD 6DE3 LRD335323.0-32.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€267.47
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0-40.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€191.33
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3357 Túlterhelés-relé 10. osztály 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0-50.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€267.47
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 10-es osztályú túlterhelés-relé | 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0-65.0A4.76 "4.84 "Termikus690 VAC2.95 "€191.33
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 10 55 - 70a osztályú túlterhelés-relé | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0-70.0A4.76 "4.84 "Kétfémes690 VAC2.95 "€267.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD340 Túlterhelési relé osztály 10 30 - 40a
€228.34 /Mértékegység