Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D18BD Kontaktor Iec 24vdc 3p 18a | AF9HZM 2MMV7

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D18BD kontaktor Iec 24vdc 3p 18a

Raktáron
Tétel: AF9HZM Típus: LC2D18BDKereszthivatkozás: 2MMV7
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
€930.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióIrányváltó
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt24 VDC
Kontaktor típusaIEC
Mélység3.54 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív18
Teljes terhelésű, ellenálló32
Magasság3.54 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 208 V5
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V15
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség3.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű, ellenállóAkcióTekercs VoltMagasságHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 208 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "1/311.01.5€615.53
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Visszavonás480 VAC3.35 "1/311.01.5€654.48
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Visszavonás24 VAC3.35 "122.03€923.15
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Visszavonás24 VDC3.35 "122.03€753.00
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Nema 120vac kontaktor | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Visszavonás120 VAC3.35 "122.03€753.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D18BD kontaktor Iec 24vdc 3p 18a
€930.36 /Mértékegység