Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME16 motor áramkör védő, 3 pólusú, 9 - 14 A | AH9JVM 3CY90

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME16 motor áramkör védő, 3 pólus, 9-14 A

Raktáron
Tétel: AH9JVM Típus: GV2ME16Kereszthivatkozás: 3CY90

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€126.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítők9 a 14
Mélység2.6 "
Magasság3.5 "
HP @ 1 fázis - 120 V3/4
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 208 V3
HP @ 3 fázis - 460-575V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma3
OperátorPush Button
Túlterhelés relé erősítő beállítása9-14A
ŐrlángNem
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)8.71
Származási országFR

Termék részletek:

    • TeSys GV2 sorozatú megszakító kézi megszakítóval, 10-es osztályú termikus túlterhelés relével és azonnali mágneses kioldó mechanizmussal az érzékeny elektronikus berendezések védelmére
    • Akár 100000 XNUMX ciklusig elektromos és mechanikai tartósságot biztosít, és csavarokkal vagy kapcsokkal bármilyen konfigurációba könnyen összeszerelhető
    • Az ujjbiztos terminálok megfelelnek az IP20 és az IEC 60529 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VAC erősítőkMélységTúlterhelés relé erősítő beállításaŐrlángSzélességMagasságHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Kézi motorindító gomb 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 a 653.03 "0.1-0.16AIgen1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Kézi motorindító gomb 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 a 1003.03 "0.16-0.25ANem1.75 "3.5 "-€120.85
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Kézi motorindító gomb 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 a 323.03 "24-32ANem1.75 "3.5 "2€176.42
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Kézi motorindító gomb 0.1-0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1-0.16ANem1.75 "3.5 "-€381.03
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Kézi motorindító gomb 0.16-0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16-0.25ANem1.75 "3.5 "-€386.90
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Kézi motorindító gomb 0.25-0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 a 253.83 "0.25-0.4ANem1.75 "3.5 "-€383.19
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Kézi motorindító gomb 0.4-0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4-0.63AIgen1.75 "3.5 "-€432.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME16 motor áramkör védő, 3 pólus, 9-14 A
€126.78 /Mértékegység